Porte métal galbée 6x24 modules - XL³ HP 160

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP40
  • Matériau acier
  • Modèle type porte de compartiment

Porte métal galbée pour coffret de distribution 6 rangées 24 modules hauteur 1050mm - livrée avec poignée, barillet de clé interchangeable à commander séparément - XL³ HP 160

 
 

Détails du produit

Compatible avec les coffrets de distribution en métal et en plastique XL³ HP 160 -
Fourni avec une poignée 1/4 de tour, à monter
2 points de verrouillage
La poignée peut être équipée d'un barillet à commander séparément.
Revêtement époxy polyester RAL 7035 - Accepter les auxiliaires de signalisation Osmoz
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 facilitent les travaux des installateurs et des tableautiers pour leurs chantiers tertiaires, et plus particulièrement pour le tertiaire de proximité. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles externes, et pouvant aller jusqu'à 8 rangées en hauteur. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 bénéficient d'une structure robuste grâce aux panneaux latéraux renforcés et prédécoupés et d'un montage des appareils sur les rails simplifié grâce aux châssis extractibles. Les coffrets sont disponibles en métal, en plastique (isolants) et en encastré, ils peuvent être jumelés à la verticale et à l'horizontale.

Xl³ hp 160

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Xl³ hp 160

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Porte / tableau de commande (armoire électrique)

finition porte pour verrouillage de sectionneur

Non

finition porte à hublot

Non

finition de la surface

revêtement par poudre

Classe de protection (IP)

IP40

Matériau

acier

finition CEM

Non

Profondeur

25 mm

Hauteur

1050 mm

Modèle type

porte de compartiment

Largeur

575 mm

Couleur

gris

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.