PrismaSeT S & XS - Grille universelle 2R 24M pour fixation de pdt non modulaire

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • Hauteur 290 mm
  • Largeur 375 mm

PrismaSeT S & XS - Grille universelle 2R 24M pour fixation de produits non modulaires avec accessoires clipsables sur le fond quadrillé

 
 

Détails du produit


Le PrismaSeT XS jusqu'à 125 A est un coffret modulaire robuste disponible en encastré et en saillie. Il est facile à installer, efficace et esthétique.
Ce coffret améliore l'ergonomie d'installation pour les électriciens et les installateurs et convient parfaitement à toutes les installations de bâtiments commerciaux et résidentiels haut de gamme.

Prismaset

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Prismaset

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Platine de montage pour boîte de distribution

Matériau

acier

Traitement de surface

galvanisé

perforé

Oui

Hauteur

290 mm

Largeur

375 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.