PrismaSeT S - Porte blanche pleine pour coffret 6 rangées 24 modules - Métallique - Installation en saillie - RAL9003
Ce produit PrismaSeT S est une porte pleine pour coffret. Elle permet d'atteindre un de grès de protection IK09 et un IP41 une fois installée sur le coffret. Elle est conçue pour être compatible avec un coffret 6 rangées de 24 modules de 18mm. Le degré de protection IP est IP41. La porte est en acier et de couleur blanche (RAL 9003), la couleur design et qui s'adapte à toutes vos installations. Elle est destinée aux installations neuves ou pour la rénovation dans des bâtiments résidentiels et le petit tertiaire. Cette porte est livrée dans son emballage unitaire avec accessoires de montages. Elle s'installe facilement sur le coffret. Le numéro d'identification de la clé de verrouillage doit être indiqué.
Prismaset s
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
finition porte à hublot
finition porte pour verrouillage de sectionneur
finition de la surface
Classe de protection (IP)
Matériau
finition CEM
Profondeur
Modèle type
Largeur
Couleur
Hauteur