Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PrismaSeT S - coffret saillie plastique & métal 6 rangées 24 modules avec gaine - Largeur: 820 mm Profondeur: 191 mm Hauteur : 1108 mm - RAL9003 - IP30 sans porte IP 40 avec porte - IK 08 sans porte IK09 avec porte - Classe 2
Ce coffret PrismaSeT S est un coffret de distribution en saillie avec un conduit latéral à gauche ou à droite. Ce coffret métal et plastique est composé de 6 rangées de 24 modules de 18mm. Il peut accueillir tous les types d'appareillage modulaire. Le coffret et la gaine latérale disposent d'un espace plus important en première rangée pour accueillir le disjoncteur ou interrupteur d'arrivée NSXm 160, équipé si nécessaire d'un module de protection différentielle. Ce coffret est dédié à une installation en intérieur. Le degré de protection IP est IP41 avec porte et IP30 sans porte. Une porte optionnelle blanche ou transparente peut être installée sur le coffret. La couleur du coffret est blanche (RAL 9003). Ce coffret tout-en-un est destiné aux secteurs résidentiel et petit tertiaire. Il est conçu pour les électriciens, apportant ergonomie et souplesse d'installation. Les câbles peuvent entrer par le haut ou le bas du coffret par des plaques passe-câbles amovibles. Entrée possible par câble, tube ou goulotte. Le coffret est livré déjà assemblé. Il est équipé de 6 rails DIN. Les rails sont amovibles et facilitent les opérations de câblage et de maintenance. Il est livré avec 1 bornier de terre. Ce bornier fournit 72 départs (9x25mm² + 63x4mm²). Il peut également accueillir un répartiteur Acti9 VDIS vertical. Il est fourni avec 6 protège-étiquettes, 5 serre-câbles, 6 plaques modulaires et 6 plaques d'obturation. La classe d'isolation électrique est la classe II. La tension d'isolation nominale Ui est de 400 V. La catégorie de surtension est II. Le courant nominal In est jusqu'à 160A. Il est conforme aux normes CEI 61439-1, 2 et 3. Les dimensions totales sont (L) 820 mm x (H) 1108 mm x (P) 191 mm. Le poids du produit est de 27,740 kg. L'enveloppe est en métal et les plastrons sont en technoplastique. La résistance du plastique aux flammes et à la chaleur anormale est de 750°C pour les plastrons. Le degré de protection IK est IK08 sans porte et IK09 avec porte. La température de fonctionnement est de -25°C à 60°C.
Prismaset s
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
porte pour transmission du signal
borne à conducteur neutre
borne de mise à la terre
finition du couvercle
avec serrure
couvercle/porte transparent(e)
Classe de protection (IP)
type de porte
type de fermeture
Largeur en nombre de modules
Matière
rail DIN
possibilité de montage en saillie
Finition CEM
type de couverture
nombre de rangées
Avec plaque de montage
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme