PrismaSeT XS - Porte pleine RAL9003 pour coffret encastré 1 rangée 13 modules

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP40
  • Modèle type porte de compartiment
  • Matériau plastique

PrismaSeT XS - Porte pleine en plastique - pour coffret encastré 1 rangée 13 modules - RAL9003 - Permet de rendre le coffret IP40 et IK09

 
 

Détails du produit

Ce produit PrismaSeT XS est une porte pleine pour coffret nécessitant des degrés de protection IP40 et IK09. Elle est conçue pour être conforme à un coffret avec 1 rangée de 13 modules de 18mm. De couleur blanche (RAL 9003) et en techno plastique, cette porte rend plus esthétique vos installations. Elle est destinée pour les installations neuves ou pour la rénovation dans des bâtiments résidentiels et les petits bâtiments tertiaires. Produit livré dans son emballage unitaire. La porte peut être installée sur un coffret PrismaSet XS en encastré ou en saillie. Elle peut être montée et ouverte sur le côté droit ou gauche du coffret. Le numéro d'identification de la clé de verrouillage doit être indiqué. Il existe des portes PrismaSet XS 13, 18 et 24 modules de 1, 2, 3, 4, 5 et 6 rangées, de couleur blanche, transparente ou fumée.
Le PrismaSeT XS jusqu'à 125 A est un coffret modulaire robuste disponible en encastré et en saillie. Il est facile à installer, efficace et esthétique. Ce coffret améliore l'ergonomie d'installation pour les électriciens et les installateurs et convient parfaitement à toutes les installations de bâtiments commerciaux et résidentiels haut de gamme.

Prismaset xs

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Prismaset xs

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Porte / tableau de commande (armoire électrique)

finition porte à hublot

Non

Classe de protection (IP)

IP40

finition CEM

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur

Non

Profondeur

20 mm

Hauteur

300 mm

Modèle type

porte de compartiment

Largeur

302 mm

Couleur

blanc

Matériau

plastique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.