PrismaSeT XS - Porte transparente RAL9003 pour coffret saillie 2R 24 modules

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau verre
  • Classe de protection (IP) IP40
  • Modèle type porte de compartiment

PrismaSeT XS - Porte transparente - pour coffret saillie 2 rangées 24 modules - RAL9003 - Permet de rendre le coffret IP40 et IK09

 
 

Détails du produit

Ce produit PrismaSeT XS est une porte fumée pour coffret nécessitant des degrés de protection IP40 et IK09. Elle est conçue pour être conforme à un coffret avec 2 rangées de 24 modules de 18mm. Composée d'un bord en acier de couleur blanc (RAL9003), avec un verre incolore, cette porte rend plus esthétique vos équipements. Elle est destinée pour les installations neuves ou pour la rénovation dans des bâtiments résidentiels et les petits bâtiments tertiaires. Produit livré dans son emballage unitaire. La porte peut être installée sur un coffret PrismaSet XS en encastré ou en saillie. Elle peut être montée et ouverte sur le côté droit ou gauche du coffret. Le numéro d'identification de la clé de verrouillage doit être indiqué. Il existe des portes PrismaSet XS 13, 18 et 24 modules de 1, 2, 3, 4, 5 et 6 rangées, de couleur blanche, transparente ou fumée.
Le PrismaSeT XS jusqu'à 125 A est un coffret modulaire robuste disponible en encastré et en saillie. Il est facile à installer, efficace et esthétique. Ce coffret améliore l'ergonomie d'installation pour les électriciens et les installateurs et convient parfaitement à toutes les installations de bâtiments commerciaux et résidentiels haut de gamme.

Prismaset xs

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Prismaset xs

Code Douane

85389099

Multiple de vente

1

Porte / tableau de commande (armoire électrique)

finition porte pour verrouillage de sectionneur

Non

finition porte à hublot

Oui

Matériau

verre

Classe de protection (IP)

IP40

Profondeur

20 mm

finition CEM

Non

finition de la surface

non traité

Modèle type

porte de compartiment

Largeur

550 mm

Couleur

incolore

Hauteur

450 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.