Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Acti9 - RTA, relais à retard temporisé sur ordre maintenu 1OF 24...240VCA 24VCC - H93mmxL18mmxP72mm - retarde la mise sous tension d'une charge - montage : rail DIN symétrique 35 mm - IP20
Cet Acti9 iRTA est un relais temporisé de fonctionnement. La plage de temporisation est comprise entre 0,1 s et 100 h. Il retarde la mise sous tension d'une charge. Le cycle quotidien à temps unique commence à la mise sous tension de l'alimentation du relais iRTA. La tension d'alimentation et de contrôle Uc est comprise entre 24 VCA et 240 VCA +/- 10 % et 24 VCC +/- 10 %. La charge est alimentée à la fin de la temporisation T. La fréquence de fonctionnement est de 50 Hz ou 60 Hz. La précision de l'appareil est de +/- 10 % de la pleine échelle. La durée minimale de l'impulsion de contrôle est de 100 ms. Le temps maximum de réinitialisation par interruption de tension est de 100 ms. Le courant de commutation nominal est de 21 A à 250 VCA. L'endurance mécanique sous la catégorie AC1 est supérieure à 5 x 10exp6 manoeuvres de commutation. L'endurance électrique dans la catégorie AC1 dépasse les opérations de commutation 10exp5. Le type d'excitation est analogique (ou analogique) avec une seule fonction. L'appareil clignote pendant la temporisation. Il comporte un contact inverseur. La largeur en pas de 9 mm est de 2. Le degré de protection est IP20. Les dimensions sont (l) 18 mm x (H) 90 mm x (P) 72 mm. Le poids est de 65 g. La température de fonctionnement est comprise entre -5 et 55 °C. La température de stockage est comprise entre -40 et 70 °C.
Acti9, le systeme modulaire complet haute performance dédié à la distribution terminale. La nouvelle interface modulaire intelligente Acti 9 Smartlink transmet les données des appareils Acti9, vers un automate ou un système de supervision via le réseau de communication Modbus serial line.
Toutes les données sont mémorisées, nombre de cycles, consommation, durée de fonctionnement, même en cas de coupure d'alimentation.
Aucune configuration des produits raccordés n'est nécessaire.
La communication s'adapte automatiquement, à la mise sous tension de l'Acti9 Smartlink, aux paramètres de communication du maître Modbus (PLC, superviseur).
Acti9 control
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane