Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Acti9 - RTB, relais à durée temporisée sur impulsion 1OF 24...240VCA 24VCC - H93mmxL18mmxP72mm - retarde le déchargement sur la fermeture du contact - montage : rail DIN symétrique 35 mm - IP20
Cet Acti9 iRTB est un relais temporisé. La plage de temporisation va de 0,1 s à 100 h. Il retarde la mise hors tension d'une charge lors de la fermeture d'un contact auxiliaire (bouton-poussoir). La charge est mise hors tension à la fin de la temporisation T. La fréquence de fonctionnement est de 50 Hz ou 60 Hz. La tension d'alimentation et de contrôle Uc est comprise entre 24 VCA et 240 VCA +/-10 % et 24 VCC +/-10 %. Le cycle de temporisation unique commence à la fermeture d'un contact auxiliaire (bouton-poussoir). La précision de l'appareil est de +/- 10 % de la pleine échelle. La durée minimale de l'impulsion de contrôle est de 100 ms. Le temps maximum de réinitialisation par interruption de tension est de 100 ms. Le courant de commutation nominal est de 21 A à 250 VCA. L'endurance mécanique sous la catégorie AC1 est supérieure à 5 x 10exp6 manoeuvres de commutation. L'endurance électrique dans la catégorie AC1 dépasse les opérations de commutation 10exp5. Le type d'excitation est analogique (ou analogique) avec une seule fonction. L'appareil clignote pendant la temporisation. Il comporte un contact inverseur. La largeur en pas de 9 mm est de 2. Le degré de protection est IP20. Les dimensions sont (l) 18 mm x (H) 90 mm x (P) 72 mm. Le poids est de 65 g. La température de fonctionnement est comprise entre -5 et 55 °C. La température de stockage est comprise entre -40 et 70 °C.
Acti9, le systeme modulaire complet haute performance dédié à la distribution terminale. La nouvelle interface modulaire intelligente Acti 9 Smartlink transmet les données des appareils Acti9, vers un automate ou un système de supervision via le réseau de communication Modbus serial line.
Toutes les données sont mémorisées, nombre de cycles, consommation, durée de fonctionnement, même en cas de coupure d'alimentation.
Aucune configuration des produits raccordés n'est nécessaire.
La communication s'adapte automatiquement, à la mise sous tension de l'Acti9 Smartlink, aux paramètres de communication du maître Modbus (PLC, superviseur).
Acti9 control
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme