AD1NO-R-15m -Horloge Analogique Journalière - 1NO- 15mn- avec réserve

Main media

Caractéristiques principales

  • réserve de marche en heures 100
  • programme hebdomadaire Non
  • Nbre de canaux 1

AD1NO-R-15m - Horloge analogique - Série AG Timer - Fonction Journalière - avec réserve de marche (100h) - 1 voie - Contact 1NO - 16A résistif - 96pas /15 min. - conso. 5W - Charge 4000VA max. / 100VA LED - 1 Module - montage rail DIN

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

91070000

Interrupteur horaire analogique

puissance max. de commutation LED

900 W

précision par jour

1 s

Classe de protection (IP)

IP20

division par tranche de programme 1

15 min

courant de commutation nominal à 250 V CA

16 A

réserve de marche en heures

100

réserve de marche en années

0

fréquence de la tension d’alimentation

50...60 Hz

Tension d'alimentation

230...230 V

contact de commutation hors tension

Non

Type de tension d'alimentation

AC

présélection de commutation

Oui

commande manuelle

Oui

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver

Non

commandé par quartz

Oui

synchronisé avec le secteur

Oui

programme 24 h

Oui

programme 60 min

Non

largeur en nombre de modules

1

finition des contacts

contact à fermeture (NO)

programme annuel

Non

programme hebdomadaire

Non

Nbre de canaux

1

Profondeur

90 mm

Hauteur

66 mm

Largeur

17.5 mm

Type de pose

rail DIN

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.