DWA1 - Horloge Semaine Astronomique -1 voie

Main media

Caractéristiques principales

  • Tension d'alimentation 230...230 V
  • programme 24 h Oui
  • Nbre de canaux 1

DWA1 - Horloge Digitale BlueTooth - série DBT Timer - Fonction Astronomique Hebdomadaire- 230V AC - 1 Canal - Contact 1NO/NF - 16A résistif/ 10A inductif / Charge 4000VA max. 500W LED - 120 évènements -consommation 2W- montage sur rail DIN

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

91070000

Interrupteur horaire numérique

puissance max. de commutation LED

500 W

carte mémoire incluse

Non

entrée externe de contact à poussoir

Oui

précision par jour

0.5 s

Classe de protection (IP)

IP20

guidage texte à l'écran

Oui

courant de commutation nominal à 250 V CA

16 A

réserve de marche en heures

0

réserve de marche en années

5

fréquence de la tension d’alimentation

50...60 Hz

compteur d'heures

Oui

Tension d'alimentation

230...230 V

radioguidé (DCF77)

Non

programmation externe

Oui

contact de commutation hors tension

Oui

Type de tension d'alimentation

AC

présélection de commutation

Oui

commande manuelle

Oui

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver

Oui

commandé par quartz

Oui

synchronisé avec le secteur

Oui

programme de cycle

Oui

programme d'impulsion

Oui

programme aléatoire

Oui

programme vacances

Oui

programme 24 h

Oui

programme 60 min

Non

largeur en nombre de modules

2

GPS

Non

finition des contacts

contact inverseur (NO/NC)

programme annuel

Non

programme hebdomadaire

Oui

radioguidé

Non

Nbre de canaux

1

programme astronomique

Oui

nombre d'emplacements de mémoire

400

nombre de contacts

1

Profondeur

87 mm

Hauteur

65 mm

Largeur

35 mm

Type de pose

rail DIN

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.