En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Commande modulaire divers
LEGRAND
Peigne d'alimentation 4P tête de groupe HX³ horizontal optimisé - 12 modules
Réf Rexel : LEG405201
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Peigne d'alimentation 4P tête de groupe HX³ horizontal optimisé - 18 modules
Réf Rexel : LEG405202
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Peigne d'alimentation 4P tête de groupe HX³ horizontal optimisé - 6 modules
Réf Rexel : LEG405200
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Disjoncteur DNX³ 4500 - auto/auto - U+N 230V~ 10A - 4,5kA - courbe C - 1 module
Réf Rexel : LEG406782
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Disjoncteur DNX³ 4500 - auto/auto - U+N 230V~ 16A - 4,5kA - courbe C - 1 module
Réf Rexel : LEG406783
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Module raccord par peigne DX tête de groupe - 4P jusqu'à 63A
Réf Rexel : LEG406301
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Disjoncteur DNX³ 4500 - auto/auto - U+N 230V~ 20A - 4,5kA - courbe C - 1 module
Réf Rexel : LEG406784
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Obturateur XL³ pour plastron métal ou isolant - 24 modules
Réf Rexel : LEG020051
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Déclencheur à émission de tension ( ET ) DX³ - 110V~ à 415V~ et 110V= à 415V=
Réf Rexel : LEG406278
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Interrupteur différentiel DX³-ID haut vis/haut auto 4P 400V~ 40A AC 30mA - 5 mod
Réf Rexel : LEG411652
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Module d'alimentation DX- borne auto -4 P-2 mod
Réf Rexel : LEG406308
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Module raccord par peigne DX tête de groupe - 2P jusqu'à 63A
Réf Rexel : LEG406300
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Module raccord par peigne DX-borne auto -4P pour contacteur
Réf Rexel : LEG406302
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Module raccord par peigne DX tête de groupe - 4P jusqu'à 63A
Réf Rexel : LEG406301
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
ABB
Interrupteur sur la base de prise de courant - E 235-Gle
Réf Rexel : ABB957181
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Info produit | |
Multiple de vente | 1 |
---|---|
Code Douane | 85389099 |
Gamme | Dx³ |
Accessoires pour connectique basse tension | |
type d'accessoire | technique de raccordement |
Nbre de pôles | 4 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.