En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Commande modulaire divers
LEGRAND
Obturateur XL³ pour plastron métal ou isolant - 24 modules
Réf Rexel : LEG020051
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Peigne d'alimentation 4P tête de groupe HX³ horizontal optimisé - 6 modules
Réf Rexel : LEG405200
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Contacteur de puissance CX³ bobine 230V~ - 4P 250V~ - 40A - 4F - 3 modules
Réf Rexel : LEG412553
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Peigne d'alimentation 4P tête de groupe HX³ horizontal optimisé - 12 modules
Réf Rexel : LEG405201
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Plastron métal 1/4 tour pour appareils modulaires dans XL³400 - hauteur 150mm
Réf Rexel : LEG020300
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Disjoncteur DNX³ 4500 - auto/auto - U+N 230V~ 10A - 4,5kA - courbe C - 1 module
Réf Rexel : LEG406782
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Disjoncteur diff DX³ 4500 - vis/vis -U+N 230V~ 16A - typeAC -30mA -courbe C - 2M
Réf Rexel : LEG410705
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Rail 1 position pour appareils modulaires et Vistop jusqu'à 160A pour XL³400
Réf Rexel : LEG020201
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Déclencheur à émission de tension ( ET ) DX³ - 110V~ à 415V~ et 110V= à 415V=
Réf Rexel : LEG406278
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Contacteur de puissance bobine 230V~ - 2P - 250V~~ - 25 A - 2 F - 1 module
Réf Rexel : LEG412523
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Module d'alimentation DX- borne auto -4 P
Réf Rexel : LEG406298
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Module raccord par peigne DX tête de groupe - 4P jusqu'à 63A
Réf Rexel : LEG406301
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Module d'alimentation DX- borne auto -4 P-2 mod
Réf Rexel : LEG406308
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Module raccord par peigne DX tête de groupe - 2P jusqu'à 63A
Réf Rexel : LEG406300
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ABB
Interrupteur sur la base de prise de courant - E 235-Gle
Réf Rexel : ABB957181
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Info produit | |
Gamme | Dx³ |
---|---|
Code Douane | 85389099 |
Multiple de vente | 1 |
Accessoires pour connectique basse tension | |
type d'accessoire | technique de raccordement |
Nbre de pôles | 4 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.