Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Resi9 - Commutateur 3 positions - 20 A - Contact : 1 F/O - Ue : 250 V CA 50/60 Hz - Ui : 500V CA 50/60 Hz - AC-22 - Marquage : 1 - 0 - 2 - Largeur : 2 pas de 9 mm - NF - IP20 - Durée de vie électrique : 30000 cycles - blanc RAL 9003
Ce commutateur est une commande parmAneton de 3Positions, qui permet de modifier le déplacement du courant électrique dans un circuit. Ce commutateur permet de modifier les connexions d'un ou plusieurs circuits électriques. Avec un contact OF, cet interrupteur 20A est doté d'une tension de 250C CA Avec 1 contact OF, cet interrupteur 20A dispose d'une tension de 250VCA. Le type de commande par maneton dispose de 2 positions Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Borne aval : bornes à cage pour câbles rigides ou souples (avec ou sans embout) de 0,5mmmm² à 2x2,5mmmm². Les performances de ce produit R9PSC2 répondent à la plupart des normes internationales et homologations existantes : NF, CEI 60669-1, CEI 60947-5-1.Deux Types de commutateur possible, un à 2Positions et un a 3Positions.
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...
Resi9
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Classe de protection (IP)
tension assignée min.
couleur de la calotte
Impression/marquage
Largeur en nombre de modules
Tension
Calibre
Profondeur d'encastrement
avec voyant indicateur
Fonction de commutation
Type de tension