Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Resi9 - interrupteur-sectionneur - 1P - 20 A - 250 VCA 50/60 Hz - Uimp : 4kV - EN/IEC 60669-1 - NF - Largeur 2 pas de 9 mm - Durée de vie mécanique : 100000 cycles - AC-22 Durée de vie électrique : 30000 cycles - blanc RAL 9003
Où l'installer Cet interrupteur sélectionneur, dispose d'un contact NO et une coupure pleinement apparente. Cet appareil de contrôle, permet la séparation de son alimentation de façon mécanique. Il n'a pas de pouvoir de coupure ni de fermeture. Il est impératif d'arrêter l'équipement aval pour éviter une ouverture en charge. Ce sélectionneur 20A, permet une alimentation par le bas, sécurisée. Il dispose d'une tension d'isolement de 250V CA. L'utilisation est possible en courant continu 48 V. Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Borne aval : bornes à cage pour câbles rigides ou souples ( sans embout) de 1x10mm² ou 2x4mm². Les performances de ce produit R9PS120 répondent aux normes internationales et homologations telles que EN/CEI 60669-1. Il existe des interrupteurs sélectionneurs embrochable de calibre 20A, 32A, 63A.
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...
Resi9
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Classe de protection (IP)
tension assignée min.
couleur de la calotte
impression/marquage
largeur en nombre de modules
pouvoir de coupure nominal
résistance de court-circuit (Icw)
Nbre de pôles
Tension
Calibre
profondeur d'encastrement
avec voyant indicateur
fonction de commutation
Type de tension