Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Voyant à LED modulaire CX³ pour indication de l'état d'un circuit, d'un produit associé ou d'une phase - voyant simple vert 12V~ à 48V~ ou 12V= à 48V= - 1 module, accepte le passage du peigne d'alimentation
Voyant LED simple 12V~ à 48V~ ou 12V= à 48V=
Voyant vert - 1 module
Equipé d'une LED non interchangeable - Durée de vie LED : 100000 heures
Consommation LED :
- 0,17W en 230V~- 0,11W en 24V~
Conforme à la norme IEC 60947-5-1
La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d'une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l'alimentation des circuits d'éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Classe de protection (IP)
couleur de la calotte
Largeur en nombre de modules
Type
puissance de la lampe max.
Tension
Profondeur d'encastrement
Type de tension