Contacteur Jour/Nuit ESBN 40A 3No 24VAC/DC

Main media

Caractéristiques principales

  • tension d'actionnement assignée 24...24 V
  • courant de fonctionnement nominal 40 A
  • tension de fonctionnement normale 220...400 V

Contacteur Jour/Nuit ESBN 40A 3No 24VAC/DC

 
 

Détails du produit

Les contacteurs d'installation EN40..N permettent de contrôler des charges monophasées et triphasées jusqu'à 40 A et peuvent être actionnés en courant alternatif ou continu et/ou manuellement.
Ces contacteurs sont conçus pour être utilisés dans des applications domestiques ainsi que dans des environnements industriels.
Les avantages suivants sont fournis :
Fonctionnement sans bourdonnement, faible consommation d'énergie, protection intégrée contre les surtensions et commande manuelle.
Diverses combinaisons de contacts et accessoires sont disponibles.
Le fonctionnement manuel est disponible dans 3 états : "On", "Off", "Auto"

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Contacteur

catégorie d'utilisation selon EN IEC 60947-4-1

AC-1

sans ronflement/bourdonnement

Oui

avec fonction jour/nuit

Oui

tension d'actionnement assignée

24...24 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

3

curseur pour commutation manuelle

Oui

largeur en nombre de modules

3

courant de fonctionnement nominal

40 A

Classe de protection (IP)

IP20

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

produits auxiliaires associables

Oui

type de tension de fonctionnement

AC/DC

type de tension d'actionnement

AC/DC

tension de fonctionnement normale

220...400 V

profondeur d'encastrement

58 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.