ESBN - contacteur modulaire silencieux - 20A - 2 pôles 2NF AC-1/AC-7a 240 VAC - Tension de commande 230 Vac/Vdc - limiteur de surtension - applications d'éclairage chauffage ventilation moteurs et pompes - 1 modules - borniers à vis-étrier.
Les contacteurs ESB20..N 2 pôles de largeur 18 mm commandent des charges monophasées jusqu'à 20 A. Ils sont disponibles en différentes configurations de contacts et tensions de bobine. Ils servent à commuter des appareils de chauffage électrique, chauffe-eau, éclairages, moteurs de pompes, systèmes de ventilation et dispositifs d'entraînement divers. Avec leur circuit à bobine intégré, ils fonctionnent aussi bien avec des tensions de commande alternatives que continues, et leur commutation est parfaitement silencieuse (absence de bourdonnement). Ils peuvent être juxtaposés sans espacement.
La gamme comprend également un contact auxiliaire, qui se monte en accessoire à gauche du contacteur.
De conception modulaire, les contacteurs ESB20..N répondent notamment aux exigences de la norme NF EN 61095 relative aux contacteurs à usages domestiques. Ils sont donc particulièrement adaptés au montage en tableaux de distribution.
Avec une conception innovante de bobines AC / DC qui éliminent le bourdonnement,ainsi que des versions manuelles et automatiques, les nouveaux contacteurs offrent une tranquillité d'esprit dans les applications sensibles au bruit.
pour voir vos prix et les stocks
avec fonction jour/nuit
catégorie d'utilisation selon EN IEC 60947-4-1
sans ronflement/bourdonnement
tension d'actionnement assignée
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
largeur en nombre de modules
tension de fonctionnement normale
profondeur d'encastrement
produits auxiliaires associables
courant de fonctionnement nominal
Classe de protection (IP)
type de tension de fonctionnement
type de tension d'actionnement
curseur pour commutation manuelle
Multiple de vente
Code Douane