Contacteur modulaire ESBN 25A 2No Nf 12VAC/DC

Main media

Caractéristiques principales

  • tension d'actionnement assignée 12...12 V
  • courant de fonctionnement nominal 25 A
  • tension de fonctionnement normale 220...400 V

Contacteur modulaire ESBN 25A 2No Nf 12VAC/DC

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Contacteur

sans ronflement/bourdonnement

Oui

tension d'actionnement assignée

12...12 V

curseur pour commutation manuelle

Non

courant de fonctionnement nominal

25 A

Classe de protection (IP)

IP20

type de tension de fonctionnement

AC/DC

type de tension d'actionnement

AC/DC

tension de fonctionnement normale

220...400 V

profondeur d'encastrement

58 mm

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

2

produits auxiliaires associables

Oui

largeur en nombre de modules

2

avec fonction jour/nuit

Non

catégorie d'utilisation selon EN IEC 60947-4-1

AC-1

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.