Contacteur modulaire ESBN 25A 4 Nf 24VAC/DC

Main media

Caractéristiques principales

  • tension d'actionnement assignée 24...24 V
  • tension de fonctionnement normale 220...400 V
  • courant de fonctionnement nominal 25 A

ESBN - contacteur modulaire silencieux - 25A - 4 pôles 4NF AC-1/AC-7a 415 VAC - Tension de commande 24 Vac/Vdc - limiteur de surtension - applications d'éclairage chauffage ventilation moteurs et pompes - 2 modules - borniers à vis-étrier.

 
 

Détails du produit

Les contacteurs d'installation ESB25..N permettent de contrôler des charges monophasées et triphasées jusqu'à 25 A et peuvent fonctionner en courant alternatif ou continu.
Ces contacteurs sont conçus pour être utilisés dans des applications domestiques ainsi que dans des environnements industriels.
Les avantages suivants sont fournis :
Fonctionnement sans bourdonnement, faible consommation d'énergie et protection intégrée contre les surtensions.
Différentes combinaisons de contacts et accessoires sont disponibles.

Avec une conception innovante de bobines AC / DC qui éliminent le bourdonnement,ainsi que des versions manuelles et automatiques, les nouveaux contacteurs offrent une tranquillité d'esprit dans les applications sensibles au bruit.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Contacteur

avec fonction jour/nuit

Non

catégorie d'utilisation selon EN IEC 60947-4-1

AC-1

sans ronflement/bourdonnement

Oui

tension d'actionnement assignée

24...24 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

4

tension de fonctionnement normale

220...400 V

profondeur d'encastrement

58 mm

produits auxiliaires associables

Oui

courant de fonctionnement nominal

25 A

Classe de protection (IP)

IP20

type de tension de fonctionnement

AC/DC

type de tension d'actionnement

AC/DC

curseur pour commutation manuelle

Non

largeur en nombre de modules

2

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.