Contacteur modulaire ESBN 40A 2No 24VAC/DC
Les contacteurs d'installation ESB40..N permettent de contrôler des charges monophasées et triphasées jusqu'à 40 A et peuvent fonctionner en courant alternatif ou continu.
Ces contacteurs sont conçus pour être utilisés dans des applications domestiques ainsi que dans des environnements industriels.
Les avantages suivants sont fournis :
Fonctionnement sans bourdonnement, faible consommation d'énergie et protection intégrée contre les surtensions.
Différentes combinaisons de contacts et accessoires sont disponibles.
pour voir vos prix et les stocks
avec fonction jour/nuit
catégorie d'utilisation selon EN IEC 60947-4-1
sans ronflement/bourdonnement
tension d'actionnement assignée
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
tension de fonctionnement normale
profondeur d'encastrement
produits auxiliaires associables
courant de fonctionnement nominal
Classe de protection (IP)
type de tension de fonctionnement
type de tension d'actionnement
curseur pour commutation manuelle
largeur en nombre de modules
Multiple de vente
Code Douane