Resi9 - contacteur heures creuses - 4NO - 25A - commande manuelle

Main media

Caractéristiques principales

  • tension d'actionnement assignée 230...230 V
  • courant de fonctionnement nominal 25 A
  • tension de fonctionnement normale 400...400 V
ICON

Resi9 - contacteur heures creuses - 4NO - 25A - commande manuelle - 4P - H81mmxL36mmxP60mm - IP20 - commande manuelle et à distance - 4 pas de 9mm - encliquetable - support de montage : profilé asymétrique 35mm

 
 

Détails du produit

Ce circuit de commande permet de piloter une charge manuellement ou à distance. Ce contacteur heures creuses de calibre 25A dispose de quatre contacts NO.Le contacteur heure creuse est compatible avec les installations XE en démontant le peigne. Le contacteur heure creuse s'installe dans le tableau électrique résidentiel, afin d'automatiser et contrôler les équipements électriques à consommation élevée. Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Plusieurs raccordements : circuit de commande : 2 câbles rigides ou souples (avec ou sans embout) de 0,5 à 1,5mmmm²/circuit de puissance : 2 câbles rigides ou souples sans embout de 1,5mmmm² et 1 câble souple sans embout de 4mmmm². Les performances du contacteur heures creuses R9PCTH4 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, EN 61095, CEI 1095. Ce contacteur heures creuses est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il possède une fiche PEP (Profil Environnemental Produit)
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...

Resi9

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Contacteur

catégorie d'utilisation selon EN IEC 60947-4-1

autre

sans ronflement/bourdonnement

Non

avec fonction jour/nuit

Non

tension d'actionnement assignée

230...230 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

4

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

produits auxiliaires associables

Non

courant de fonctionnement nominal

25 A

Classe de protection (IP)

IP20

type de tension de fonctionnement

AC

type de tension d'actionnement

AC

curseur pour commutation manuelle

Non

largeur en nombre de modules

2

tension de fonctionnement normale

400...400 V

profondeur d'encastrement

44.5 mm

Info produit

Gamme

Resi9

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.