Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Acti9 - IC100 - interrupteur crépusculaire - capteur crépusculaire à l'extérieur - H85,5mmxL18mmxP67mm - IP20 - IP55 (détecteur) - puissance consommée max : 0,5 W standby - tension assignée d'emploi : 230 V CA +10 % -15 % à 50/60 Hz
Cet interrupteur crépusculaire IC100 est analogique, avec la fermeture et l'ouverture d'un contact lorsque la luminosité diminue ou dépasse le seuil sélectionné. Cette commande de luminosité est graduée de 2 à 2000 lux, permettant de choisir la luminosité seuil. Il est livré avec un canal de sortie du capteur de tableau intérieur.
La série Acti9 propose une gamme de commandes de charges, notamment pour piloter des éclairages. Les solutions de la gamme Acti9 sont des interrupteurs et des minuteries modulaires, programmables et numériques, notamment IC, iC+, IHP et ITA pour piloter plus précisément vos charges électriques au plus près de vos besoins.
Acti9
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
type de montage du capteur de lumière
classe de protection du capteur de lumière
plage de réglage de la valeur de luminosité
Courant de commutation
Classe de protection (IP)
entrée du contact à poussoir
classe de protection (IP), capteur de lumière
avec coupure nocturne programmable
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
charge max. de lampe fluorescente
longueur max. de conduit du capteur de lumière
Puissance halogène
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
largeur en nombre de modules
fréquence assignée
Tension
profondeur d'encastrement
Type de pose