Acti9 - IC2000 - interrupteur crépusculaire - avec cellule murale - 1 canal - H85,5mmxL18mmxP67mm - IP20 et IP55 (détecteur) - puissance consommée max : 0,5 W standby - tension assignée d'emploi : 230 V CA +10 % -15 % à 50 Hz
Cet interrupteur crépusculaire IC2000 est analogique, avec la fermeture et l'ouverture d'un contact lorsque la luminosité diminue ou dépasse le seuil sélectionné. Cette commande de luminosité est graduée de 2 à 2000 lux, permettant de choisir la luminosité seuil. Il est livré avec un canal de sortie du capteur de tableau intérieur.
Acti9, le systeme modulaire complet haute performance dédié à la distribution terminale. La nouvelle interface modulaire intelligente Acti 9 Smartlink transmet les données des appareils Acti9, vers un automate ou un système de supervision via le réseau de communication Modbus serial line.
Toutes les données sont mémorisées, nombre de cycles, consommation, durée de fonctionnement, même en cas de coupure d'alimentation.
Aucune configuration des produits raccordés n'est nécessaire.
La communication s'adapte automatiquement, à la mise sous tension de l'Acti9 Smartlink, aux paramètres de communication du maître Modbus (PLC, superviseur).
Acti9
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
type de montage du capteur de lumière
classe de protection du capteur de lumière
plage de réglage de la valeur de luminosité
Courant de commutation
Classe de protection (IP)
entrée du contact à poussoir
classe de protection (IP), capteur de lumière
avec coupure nocturne programmable
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
charge max. de lampe fluorescente
longueur max. de conduit du capteur de lumière
Puissance halogène
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
largeur en nombre de modules
fréquence assignée
Tension
profondeur d'encastrement
Type de pose