Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Acti9 IH - inter. horaire électroméca. - 24H - 1 canal - réserve de marche 100h - H90mmxL18mmxP66mm - changement d'heure manuel - durée de cycle : 24h - durée minimale de l'intervalle : 15 min - IP20B
Interrupteur horaire mécanique IH. Largeur de 18 mm (2 modules de 9 mm). Active et désactive automatiquement les charges selon le programme saisi par l'utilisateur au niveau quotidien. Le cycle de commutation est de 24 h (tous les jours). Le temps minimum entre 2 commutations est de 15 minutes avec le nombre de 48 On et 48 Off. Économies sur coupure secteur avec réserve de batterie: 100 heures. La commande manuelle est possible. Sortie 1 canal.
Acti9, le systeme modulaire complet haute performance dédié à la distribution terminale. La nouvelle interface modulaire intelligente Acti 9 Smartlink transmet les données des appareils Acti9, vers un automate ou un système de supervision via le réseau de communication Modbus serial line.
Toutes les données sont mémorisées, nombre de cycles, consommation, durée de fonctionnement, même en cas de coupure d'alimentation.
Aucune configuration des produits raccordés n'est nécessaire.
La communication s'adapte automatiquement, à la mise sous tension de l'Acti9 Smartlink, aux paramètres de communication du maître Modbus (PLC, superviseur).
Acti9
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
puissance max. de commutation LED
précision par jour
Classe de protection (IP)
division par tranche de programme 1
courant de commutation nominal à 250 V CA
réserve de marche en heures
réserve de marche en années
Fréquence de la tension d’alimentation
Tension d'alimentation
Contact de commutation hors tension
Type de tension d'alimentation
présélection de commutation
Commande manuelle
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
commandé par quartz
synchronisé avec le secteur
programme 24 h
programme 60 min
Largeur en nombre de modules
programme annuel
programme hebdomadaire
Nbre de canaux
Profondeur
Hauteur
Largeur
Type de pose