Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Acti9 IHP+ - Inter horaire compact - 1 canal 24h/7j - réserve marche - 84 commutat - programmable 7 jours - H90mmxL18mmxP66mm - IP20 - tension assignée d'emploi : 230 V CA +10 % -15 % à 50/60 Hz - blanc (RAL 9003)
Cet interrupteur horaire numérique dispose d'un canal et d'un programmateur hebdomadaire. Pratique, il est programmable avec une fonction vacances et une minuterie d'arrêt. Cet interrupteur numérique offre également un option de réinitialisation. Il abrite un compteur d'heures de fonctionnement intégré et 2 programmes aléatoires. Le basculement entre l'heure d'été et l'heure d'hiver est automatique et peut être désactivé (règles de basculement pour l'Europe, les États-Unis et d'autres pays déjà enregistrées). Un basculement personnalisé ou à date fixe peut être sélectionné. Il permet une installation sur rails DIN TH35 selon la norme EN 60715.
La série Acti9 propose une gamme de commandes de charges, notamment pour piloter des éclairages. Les solutions de la gamme Acti9 sont des interrupteurs et des minuteries modulaires, programmables et numériques, notamment IC, iC+, IHP et ITA pour piloter plus précisément vos charges électriques au plus près de vos besoins.
Acti9
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
carte mémoire incluse
entrée externe de contact à poussoir
précision par jour
Classe de protection (IP)
guidage texte à l'écran
courant de commutation nominal à 250 V CA
réserve de marche en heures
réserve de marche en années
Fréquence de la tension d’alimentation
compteur d'heures
Tension d'alimentation
radioguidé (DCF77)
programmation externe
Contact de commutation hors tension
Type de tension d'alimentation
présélection de commutation
Commande manuelle
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
commandé par quartz
synchronisé avec le secteur
programme de cycle
programme d'impulsion
programme aléatoire
programme vacances
programme 24 h
programme 60 min
Largeur en nombre de modules
GPS
Finition des contacts
programme annuel
programme hebdomadaire
radioguidé
Signal de sortie
Nbre de canaux
programme astronomique
Profondeur
Hauteur
Largeur
Type de pose