Crépusculaire monobloc 1NO 12A 230V AC, encombrement réduit

Main media

Interrupteur crépusculaire monobloc 1NO 12A 230V AC, encombrement réduit

 
 

Détails du produit

Série 10

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de luminosité

puissance max. de commutation LED

350 W

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible IFTTT

Non

avec interface DALI

Non

avec coupure nocturne automatique

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP54

finition de la surface

mat

transparent

Oui

finition du capteur

capteur de lumière incorporé

numéro RAL (équivalent)

7035

luminosité d'allumage

1...80 lx

adapté à une charge C

Oui

luminosité de coupure

1...80 lx

matériau

plastique

puissance de coupure max.

2760 W

Courant de coupure max. (charge résistive)

12 A

qualité du matériau

thermoplastique

pivotant

Non

déclenchement retardé

30 s

enclenchement retardé

15 s

Traitement de surface

non traité

profondeur

34.5 mm

hauteur

81 mm

contacts

1 contact à fermeture

sans halogène

Oui

largeur

37 mm

couleur

blanc

Type de pose

saillie

tension nominale

230 V

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Gamme

Série 10

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.