Horloge annuelle et astronomique digitale 1 contact 230V Bluetooth intégré.

Main media

Caractéristiques principales

  • Tension d'alimentation 110...230 V
  • programme 24 h Oui
  • Nbre de canaux 1

Interrupteur horaire digital modulaire. Fixation sur rail DIN, 3 modules. Programme annuel. Tension 230V. 1 contact 16A. 800 pas de programme. 1 entrée externe pour dérogation Bluetooth intégré.

 
 

Détails du produit

Theben 6410330 : Maîtrisez votre consommation ! Cette horloge programmable intelligente optimise vos éclairages en fonction de vos besoins. Synchronisation précise, programmation facile, économies garanties. Réduisez votre empreinte carbone efficacement.

Tr

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

91070000

Gamme

Tr

Interrupteur horaire numérique

puissance max. de commutation LED

600 W

carte mémoire incluse

Non

entrée externe de contact à poussoir

Non

précision par jour

0.25 s

Classe de protection (IP)

IP20

guidage texte à l'écran

Oui

courant de commutation nominal à 250 V CA

16 A

réserve de marche en années

10

fréquence de la tension d’alimentation

50...60 Hz

compteur d'heures

Oui

Tension d'alimentation

110...230 V

radioguidé (DCF77)

Oui

programmation externe

Oui

contact de commutation hors tension

Oui

Type de tension d'alimentation

AC

présélection de commutation

Oui

commande manuelle

Oui

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver

Oui

commandé par quartz

Oui

synchronisé avec le secteur

Non

programme de cycle

Oui

programme d'impulsion

Oui

programme aléatoire

Oui

programme vacances

Oui

programme 24 h

Oui

programme 60 min

Oui

largeur en nombre de modules

3

GPS

Oui

finition des contacts

contact inverseur (NO/NC)

programme annuel

Oui

programme hebdomadaire

Oui

radioguidé

Oui

signal de sortie

autre

Nbre de canaux

1

programme astronomique

Oui

nombre d'emplacements de mémoire

56

nombre de contacts

1

Profondeur

60 mm

Hauteur

128 mm

Largeur

53 mm

Type de pose

rail DIN

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.