Horloge astro annuelle synch digitale 2RT 16A 110 à 230VAC, Bluetooth+NFC

Main media

Caractéristiques principales

  • Tension d'alimentation 110...230 V
  • programme 24 h Oui
  • Nbre de canaux 2

Interrupteur horaire astronomique annuel digital, 2RT 16A 110 à 230V AC, écran LCD rétro éclairé, programmation manuelle ou par smartphone avec système Bluetooth ou NFC, synchronisation possible avec l'antenne GPS

 
 

Détails du produit

Interrupteur horaire mécanique, digital ou astronomique. 1 ou 2 contacts. Selon le modèle la programmation peut être journalière, hebdomadaire, annuelle, par smartphone ou manuelle. Montage sur rail sauf pour le type 1231 (montage en façade). Synchronisation possible avec la 12B2.

Série 12

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

91070000

Gamme

Série 12

Interrupteur horaire numérique

précision par jour

1 s

Classe de protection (IP)

IP20

guidage texte à l'écran

Oui

courant de commutation nominal à 250 V CA

16 A

réserve de marche en années

6

fréquence de la tension d’alimentation

50...60 Hz

Tension d'alimentation

110...230 V

radioguidé (DCF77)

Non

programmation externe

Oui

contact de commutation hors tension

Oui

Type de tension d'alimentation

AC/DC

commande manuelle

Oui

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver

Oui

commandé par quartz

Oui

synchronisé avec le secteur

Oui

programme de cycle

Oui

programme d'impulsion

Oui

programme aléatoire

Oui

programme vacances

Oui

programme 24 h

Oui

programme 60 min

Oui

largeur en nombre de modules

2

GPS

Oui

finition des contacts

contact inverseur (NO/NC)

programme annuel

Oui

programme hebdomadaire

Oui

radioguidé

Oui

Nbre de canaux

2

programme astronomique

Oui

nombre d'emplacements de mémoire

100

nombre de contacts

2

profondeur

56.5 mm

hauteur

84 mm

largeur

35 mm

Type de pose

rail DIN

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.