Horloge astronomique digitale 1 canal à programme hebdomadaire, 56 emplacements mémoire, rail DIN 2 modules, 230 V AC. Calcul automatique des heures de lever/coucher du soleil, programmation par appli via Bluetooth OBELISK top3, 100 % compatible top2.
La SELEKTA 170 top3 (réf. 1700130) est une horloge astronomique digitale à 1 canal avec programme hebdomadaire et 56 emplacements mémoire, pour montage sur rail DIN en largeur 2 modules, alimentée en 230 V AC. Elle succède à la SELEKTA 170 top2 (réf. 1700100) et reste 100 % compatible avec la série top2.
Fonction de commutation astronomique
L'horloge calcule automatiquement les heures de lever et de coucher du soleil pour toute l'année. Les données du site se programment par coordonnées ou par une liste de villes et de pays, avec un décalage pour adapter ces heures. Le mode astronomique est réversible (soir MARCHE - matin ARRÊT ou soir ARRÊT - matin MARCHE) ou désactivable. Des commutations MARCHE/ARRÊT fixes restent programmables, par exemple pour une coupure nocturne.
Programmation par appli et Bluetooth OBELISK top3
L'horloge se programme par appli, avec une transmission sûre via la clé électronique OBELISK top3 (réf. 9070130) à basse consommation d'énergie Bluetooth. Pour transmettre les programmes via l'appli, il est indispensable d'insérer la carte mémoire Bluetooth OBELISK top3 : sécurité de manipulation maximale. Programmation sur PC via la carte mémoire OBELISK top2 (réf. 9070404) et le Kit de programmation OBELISK top2/3 (réf. 9070409).
Fonctions de programme
•programme vacances, présélection de commutation, commutation MARCHE/ARRÊT permanente ;
•copie et sauvegarde de programmes, deuxième programme de commutation enfichable ;
•compteur horaire intégré réinitialisable, surveillance des intervalles de maintenance ;
•passage automatique à l'heure d'été/hiver, désactivable, avec règles de basculement préenregistrées pour l'Europe, les États-Unis et d'autres pays, ou règle personnalisée.
Utilisation
Des textes guident chaque étape de la programmation sur l'affichage LCD à ligne de texte, avec 4 touches à impulsion, un éclairage de l'écran désactivable et un code PIN confidentiel. Base de temps à quartz : précision de marche typique de ± 0,25 s/jour à 25 °C, réserve de mémoire de 10 ans (pile au lithium).
Puissance de commutation et charges
Contact inverseur indépendant des phases : 16 A à 250 V AC (cos φ = 1), 10 A (cos φ = 0,6), avec commutation au passage par zéro pour charges élevées et protection des contacts. Charges : 2600 W de lampes à incandescence/halogène, 1100 W de lampes fluocompactes, 50 W de lampes LED de moins de 2 W, 600 W de lampes LED de 2-8 W ou de plus de 8 W.
Raccordement, montage et accessoires
Bornes à ressort DuoFix pour 2 conducteurs, fils ou torons de 0,5 à 2,5 mm². Consommation stand-by 0,4 W ; indice de protection IP 20 ; classe de protection II selon EN 60 730-1 ; température ambiante -30 °C à 60 °C. Accessoires : Cache-borne 35 mm (réf. 9070064), Bride pour montage encastré (réf. 9070001).
Selekta