Horloge astronomique digitale 2 canaux à programme hebdomadaire, 84 emplacements mémoire, rail DIN 2 modules, 110-230 V AC. Synchronisation par antenne externe RC-DCF ou GPS, 3 plages crépusculaires, programmation par appli via Bluetooth OBELISK top3.
La SELEKTA 172 top3 RC (réf. 1720330) est une horloge astronomique digitale à 2 canaux avec programme hebdomadaire et 84 emplacements mémoire, pour montage sur rail DIN en largeur 2 modules, alimentée en 110 - 230 V AC. La synchronisation horaire est possible par antenne externe (top2 RC-DCF ou top2 GPS). Elle est 100 % compatible avec top2.
Fonction de commutation astronomique
L'horloge calcule automatiquement les heures de lever et de coucher du soleil pour toute l'année. Les données du site se programment par coordonnées ou par une liste de villes et de pays, avec un décalage pour adapter ces heures, et 3 plages crépusculaires individuelles sont réglables (coucher du soleil, crépuscule, obscurité). Le mode astronomique est réversible ou désactivable.
Programmation par appli smartphone et Bluetooth OBELISK top3
La programmation par appli smartphone utilise une transmission sécurisée via l'option Bluetooth Low Energy OBELISK top3 (réf. 9070130). Les programmes ne peuvent être transmis à l'horloge par l'application que si la clé Bluetooth OBELISK top3 est enfichée dans l'horloge : sécurité de manipulation maximale. Programmation sur PC via la carte mémoire OBELISK top2 (réf. 9070404) et le Kit de programmation OBELISK top2/3 (réf. 9070409).
Fonctions de programme
•commutation et verrouillage de canal possible ;
•programme par impulsions/impulsion astronomique, 3 programmes spéciaux (petit programme annuel) ;
•programme vacances, présélection de commutation, commutation MARCHE/ARRÊT permanente ;
•compteur horaire intégré réinitialisable, surveillance des intervalles de maintenance ;
•passage automatique à l'heure d'été/hiver, désactivable, avec règles de basculement préenregistrées pour l'Europe, les États-Unis et d'autres pays, ou règle personnalisée.
Utilisation
Des textes guident chaque étape de la programmation sur l'affichage LCD à ligne de texte, avec un éclairage de l'écran désactivable et un code PIN confidentiel. Base de temps quartz/DCF77/GPS : précision de marche typique de ± 0,25 s/jour à 25 °C (quartz) ou DCF77/GPS, réserve de mémoire de 10 ans (pile au lithium).
Puissance de commutation et charges
Contact inverseur indépendant des phases : 16 A à 250 V AC (cos φ = 1), 10 A (cos φ = 0,6), avec commutation au passage par zéro. Charges : 2600 W de lampes à incandescence/halogène, 1100 W de lampes fluocompactes, 50 W de lampes LED de moins de 2 W, 600 W de lampes LED de 2-8 W ou de plus de 8 W.
Raccordement, montage et accessoires
Bornes à ressort DuoFix pour 2 conducteurs, fils ou torons de 0,5 à 2,5 mm². Consommation stand-by 0,8 W ; indice de protection IP 20 ; classe de protection II selon EN 60 730-1 ; température ambiante -25 °C à 55 °C. Accessoires : Antenne RC-DCF (réf. 9070410), Antenne RC-GNSS (réf. 9070823), Antenne RC-GNSS R (réf. 9070807), Cache-borne 35 mm (réf. 9070064), Bride pour montage encastré (réf. 9070001).
Selekta