Interrupteur horaire digital astronomique à programme 24 h / 7jrs. 1 Module DIN. Tension 230V. Réserve de mémoire. 1 contact renforcé 16A. Temp. de fonctionnement -25-+55° avec compensation thermique.
Horloge astronomique avec programme hebdomadaire, 1 canal. Calcul automatique des heures de lever et de coucher du soleil pour toute l'année.coupure nocturne. Interface pour carte mémoire OBELISK top2/3. Réserve de mémoire de 10 ans.
Selekta
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
puissance max. de commutation LED
carte mémoire incluse
entrée externe de contact à poussoir
précision par jour
Classe de protection (IP)
guidage texte à l'écran
courant de commutation nominal à 250 V CA
réserve de marche en années
fréquence de la tension d’alimentation
compteur d'heures
Tension d'alimentation
radioguidé (DCF77)
programmation externe
contact de commutation hors tension
Type de tension d'alimentation
présélection de commutation
commande manuelle
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
commandé par quartz
synchronisé avec le secteur
programme de cycle
programme d'impulsion
programme aléatoire
programme vacances
programme 24 h
programme 60 min
largeur en nombre de modules
GPS
finition des contacts
programme annuel
programme hebdomadaire
radioguidé
signal de sortie
Nbre de canaux
programme astronomique
nombre d'emplacements de mémoire
nombre de contacts
Profondeur
Hauteur
Largeur
Type de pose