Horloge hebdomadaire digitale 1 inverseur 16A 110 à 230V AC/DC, NFC

Main media

Caractéristiques principales

  • programme 24 h Oui
  • Tension d'alimentation 110...230 V
  • Nbre de canaux 1

Interrupteur horaire hebdomadaire digital, 1 inverseur 16A 110 à 230V AC/DC, écran LCD rétro éclairé, programmation manuelle ou par smartphone avec système NFC, réserve de marche 6 ans

 
 

Détails du produit


Interrupteur horaire mécanique, digital ou astronomique. 1 ou 2 contacts. Selon le modèle la programmation peut être journalière, hebdomadaire, annuelle, par smartphone ou manuelle. Montage sur rail sauf pour le type 1231 (montage en façade). Synchronisation possible avec la 12B2.

Série 12

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

91070000

Gamme

Série 12

Interrupteur horaire numérique

commandé par quartz

Oui

synchronisé avec le secteur

Non

programme de cycle

Oui

programme d'impulsion

Oui

précision par jour

1 s

programme vacances

Non

Classe de protection (IP)

IP20

programme 24 h

Oui

programme 60 min

Oui

guidage texte à l'écran

Oui

largeur en nombre de modules

2

courant de commutation nominal à 250 V CA

16 A

GPS

Non

réserve de marche en années

6

finition des contacts

contact inverseur (NO/NC)

fréquence de la tension d’alimentation

50...60 Hz

programme annuel

Non

Tension d'alimentation

110...230 V

programme hebdomadaire

Oui

radioguidé (DCF77)

Non

radioguidé

Oui

programmation externe

Oui

Nbre de canaux

1

contact de commutation hors tension

Oui

programme astronomique

Non

Type de tension d'alimentation

AC/DC

nombre d'emplacements de mémoire

50

commande manuelle

Oui

nombre de contacts

1

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver

Oui

profondeur

56.5 mm

hauteur

84 mm

largeur

35 mm

Type de pose

rail DIN

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.