Horloge programmable digitale 1 canal à programme hebdomadaire, programmation par appli via la clé Bluetooth OBELISK top3, 56 emplacements mémoire, réserve de mémoire 10 ans, bornes à ressort DuoFix. Rail DIN, 2 modules, 230 V AC, 16 A, IP 20.
La TR 610 top3 (réf. 6100130) est une horloge programmable digitale avec programme hebdomadaire à 1 canal, pour montage sur rail DIN (2 modules), alimentée en 230 V AC. Elle se programme par appli, est 100% compatible avec la série top2 et succède à la TR 610 top2 (réf. 6100100).
Programmation par appli et transmission sûre
La programmation par appli repose sur une transmission sûre via la clé électronique OBELISK top3 à basse consommation d'énergie Bluetooth (réf. 9070130) ; sécurité de manipulation maximale, l'insertion de cette carte mémoire Bluetooth étant indispensable pour transmettre les programmes à l'horloge via l'appli. Programmation sur PC via l'interface pour carte mémoire OBELISK top2, avec le kit de programmation OBELISK top2/3 (réf. 9070409) et la carte mémoire OBELISK top2 (réf. 9070404) ; deuxième programme de commutation enfichable, copie et sauvegarde de programmes.
Programme hebdomadaire et fonctions
L'horloge gère les heures de commutation MARCHE/ARRÊT sur 56 emplacements mémoire, avec textes à chaque étape de la programmation, date et heure préréglées, réserve de mémoire de 10 ans (pile au lithium) et aucune restriction de fonction en l'absence de raccordement au réseau. Elle propose :
•une présélection de commutation et une commutation MARCHE/ARRÊT permanente ;
•un programme vacances ;
•un compteur horaire intégré, réinitialisable, avec fonction de surveillance des intervalles de maintenance ;
•un code PIN et un éclairage de l'écran désactivable ;
•le passage automatique à l'heure d'été/hiver (désactivable), règles de basculement préenregistrées pour l'Europe, les États-Unis et d'autres pays, règle personnalisée ou date fixe.
Raccordement et montage
Bornes à ressort DuoFix pour 2 conducteurs, fils ou torons (avec ou sans manchon d'extrémité) de 0,5 à 2,5 mm², avec bouton de commande pour dégager le connecteur de liaison. Affichage LCD et 4 touches à impulsion. Montage sur rail DIN en largeur 2 modules ; bride pour montage encastré (réf. 9070001) et cache-borne 35 mm (réf. 9070064).
Puissance de commutation et charges
Le contact inverseur, indépendant des phases (distance d'ouverture < 3 mm), commute 16 A à 250 V AC (cos φ = 1) ou 10 A (cos φ = 0,6), avec commutation au passage par zéro pour charges élevées et protection des contacts. Charges : 2600 W de lampes à incandescence/halogène, 1100 W de lampes fluocompactes, 50 W de lampes LED < 2 W, 600 W de lampes LED 2-8 W ou > 8 W, 2600 VA de tubes fluorescents non compensés ou compensés en série, 1300 VA (130 µF) à compensation parallèle.
Caractéristiques électriques
Alimentation 230 V AC, 50-60 Hz, précision de marche typique ± 0,25 s/jour à 25 °C (quartz), consommation stand-by 0,4 W, indice de protection IP 20, classe de protection II selon EN 60 730-1, température ambiante de -30 °C à 60 °C.
Tr