Horloge hebdomadaire mécanique 7j avc réserve de marche

Main media

Caractéristiques principales

  • réserve de marche en heures 200
  • programme hebdomadaire Oui
  • Nbre de canaux 1

Interrupteur horaire mécanique modulaire. 3 Modules. Tension 230V avec réserve de marche. Programme 7 jrs. 1 contact 16A. Minimum de programmation 2h.

 
 

Détails du produit

Minimum de programmation 2H par segments

Sul

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

91070000

Gamme

Sul

Interrupteur horaire analogique

puissance max. de commutation LED

180 W

précision par jour

1 s

Classe de protection (IP)

IP20

division par tranche de programme 1

120 min

courant de commutation nominal à 250 V CA

16 A

réserve de marche en heures

200

fréquence de la tension d’alimentation

45...60 Hz

Tension d'alimentation

110...230 V

contact de commutation hors tension

Oui

Type de tension d'alimentation

AC

présélection de commutation

Oui

commande manuelle

Oui

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver

Non

commandé par quartz

Oui

synchronisé avec le secteur

Non

programme 24 h

Non

programme 60 min

Non

largeur en nombre de modules

3

programme annuel

Non

programme hebdomadaire

Oui

Nbre de canaux

1

Profondeur

60 mm

Hauteur

90 mm

Largeur

52.5 mm

Type de pose

rail DIN

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.