Interrupteur horaire mécanique modulaire. 1 Module. Tension 230V avec réserve de marche. Programme 7 jrs. 1 contact NO 16A. Minimum de programmation 2h.
Horloge programmable analogique, 1 canal. Programme hebdo avec réserve de marche. 84 segments de commutation. Piloté par quartz. Mini de commutation : 2 heures. Bornes à vis. Commutateur manuel à 3 positions : MARCHE permanente/AUTO/ARRÊT permanent
Mem
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
puissance max. de commutation LED
précision par jour
Classe de protection (IP)
division par tranche de programme 1
courant de commutation nominal à 250 V CA
réserve de marche en heures
fréquence de la tension d’alimentation
Tension d'alimentation
contact de commutation hors tension
Type de tension d'alimentation
présélection de commutation
commande manuelle
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
commandé par quartz
synchronisé avec le secteur
programme 24 h
programme 60 min
largeur en nombre de modules
programme annuel
programme hebdomadaire
Nbre de canaux
Profondeur
Hauteur
Largeur
Type de pose