Horloge journalière mécanique avec réserve de marche 1 c unipolaire

Main media

Caractéristiques principales

  • réserve de marche en heures 72
  • programme hebdomadaire Non
  • Nbre de canaux 1

Interrupteur horaire mécanique modulaire. 1 Module. Tension 230V avec réserve de marche. Programme 24 h. 1 contact NO 16A. Minimum de programmation 15 min.

 
 

Détails du produit

Horloge programmable analogique 1 canal programmation 24h. Forçage manuel : AUTO/ON permanent/ OFF permanent. Réserve de marche 72h. Mini de commutation 15 minutes. 16A/230V. Raccordement bornes à vis. 1 module (17.5 mm)

Sul

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

91070000

Gamme

Sul

Interrupteur horaire analogique

Profondeur

60 mm

Hauteur

90 mm

Largeur

17.5 mm

Type de pose

rail DIN

puissance max. de commutation LED

300 W

précision par jour

1 s

Classe de protection (IP)

IP20

division par tranche de programme 1

15 min

courant de commutation nominal à 250 V CA

16 A

réserve de marche en heures

72

fréquence de la tension d’alimentation

45...60 Hz

Tension d'alimentation

230...230 V

contact de commutation hors tension

Oui

Type de tension d'alimentation

AC/DC

présélection de commutation

Non

commande manuelle

Oui

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver

Non

commandé par quartz

Oui

synchronisé avec le secteur

Non

programme 24 h

Oui

programme 60 min

Non

largeur en nombre de modules

1

programme annuel

Non

programme hebdomadaire

Non

Nbre de canaux

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.