Interrupteur horaire journalier, mécanique, 1 inverseur 16A 230V AC, avec réserve de marche
Interrupteur horaire mécanique, digital ou astronomique. 1 ou 2 contacts. Selon le modèle la programmation peut être journalière, hebdomadaire, annuelle, par smartphone ou manuelle. Montage sur rail sauf pour le type 1231 (montage en façade). Synchronisation possible avec la 12B2.
Série 12
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
précision par jour
Classe de protection (IP)
division par tranche de programme 1
courant de commutation nominal à 250 V CA
réserve de marche en heures
fréquence de la tension d’alimentation
Tension d'alimentation
contact de commutation hors tension
Type de tension d'alimentation
présélection de commutation
commande manuelle
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
commandé par quartz
synchronisé avec le secteur
programme 24 h
programme 60 min
largeur en nombre de modules
programme annuel
programme hebdomadaire
Nbre de canaux
profondeur
hauteur
largeur
Type de pose