Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Interrupteur crépusculaire modulaire programmable (56 programmes possibles) avec 1 sortie 16A 250V et compteur horaie intégré livré avec cellule photoélectrique - 2 modules
Interrupteur crépusculaire programmable 230V~ - 50Hz à 60Hz avec 56 programmations possibles journalières, hebdomadaires ou annuelles - 2 modules 17,5mm
Sortie 16A - 250V~ - ? cos ? = 1
Pour charges :
- 2000W incandescence
- 2000VA fluo compensé série
- 1000W lampe à économie d'énergie et LED
Compteur horaire intégré - Haute précision de l'horloge: 0,1 seconde/jour ? 25°C - Réserve de marche de l'horloge: 5 ans
Réglable de 1 lux à 100000 lux - Passage heure été/hiver automatique
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
type de montage du capteur de lumière
classe de protection du capteur de lumière
plage de réglage de la valeur de luminosité
Classe de protection (IP)
entrée du contact à poussoir
classe de protection (IP), capteur de lumière
avec coupure nocturne programmable
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
charge max. de lampe fluorescente
longueur max. de conduit du capteur de lumière
Puissance halogène
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
largeur en nombre de modules
fréquence assignée
Tension
Type de pose