Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Interrupteur crépusculaire modulaire standard avec 1 sortie 16A 250V~ - réglage de 2 lux à 100000 lux livré avec cellule photoélectrique - 1 module
Interrupteur crépusculaire 230V~ - 50Hz à 60Hz - 1 module 17,5mm
Sortie 16A - 250V~ - ? cos ? = 1
Pour charges :
- 2000W incandescence
- 2000W fluo compensé série
- 1000W fluo compensé parallèle 70?F
- 1000W lampe à économie d'énergie et LED
- 2000VA lampe halogène + transfo ferromagnétique
- 2000VA lampe halogène + transfo électronique
Réponse temporisée automatique
Réglage de 2 lux à 100000 lux
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
type de montage du capteur de lumière
plage de réglage de la valeur de luminosité
Courant de commutation
Classe de protection (IP)
entrée du contact à poussoir
classe de protection (IP), capteur de lumière
avec coupure nocturne programmable
charge max. de lampe fluorescente
longueur max. de conduit du capteur de lumière
Puissance halogène
tension assignée du capteur de lumière
largeur en nombre de modules
fréquence assignée
Tension
profondeur d'encastrement
Type de pose