Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Inter horaire programmable analogique à programme journalier 230V~ - connexion par languette - interrupteur de marche forcée en face avant - réserve de marche 100h - 72x72mm
Inter horaire programmable analogique 72mm x 72mm
A programme journalier - Connexion par languette
Précision des temps de commutation : ± 5 mInutes (1 segment = 10 minutes) - Programmation minimum : 20 minutes
Cadran analogique - Alimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz
Interrupteur de marche forcée en face avant - Réserve de marche : 100h - 16A - 250V~ - ? cos ? = 1 - 1 sortie par contact unipolaire inverseur
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Temps de commutation le plus court canal 1
précision par jour
Classe de protection (IP)
division par tranche de programme 1
courant de commutation nominal à 250 V CA
réserve de marche en heures
fréquence de la tension d’alimentation
Tension d'alimentation
contact de commutation hors tension
Type de tension d'alimentation
présélection de commutation
commande manuelle
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
commandé par quartz
synchronisé avec le secteur
programme 24 h
programme 60 min
programme annuel
programme hebdomadaire
Nbre de canaux
Profondeur
Hauteur
Largeur
Type de pose