Interrupteur crépus 2 à 2000 lux cellule encastrée

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de réglage de la valeur de luminosité 2...2000 lx
  • Courant de commutation 16 A
  • Tension 230 V

Interrupteur crépusculaire. Réglage de 2 à 2000 Lux. Cellule fixation encastrée IP66. 1 contact NO 16 A, 350W maxi pour LED. Tempo à l'enclenchement et déclenchement

 
 

Détails du produit

Le Theben 1080900 est la solution idéale pour optimiser votre éclairage extérieur type projecteur et enseigne. Grâce à son capteur de luminosité, il ajuste automatiquement l'allumage et l'extinction de vos luminaires, réduisant ainsi votre consommation .

Luna

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Luna

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Interrupteur Crepusculaire

classe de protection (IP), capteur de lumière

IP66

Type de pose

rail DIN

type de montage du capteur de lumière

encastré

classe de protection du capteur de lumière

II

plage de réglage de la valeur de luminosité

2...2000 lx

puissance max. de commutation LED

350 W

Classe de protection (IP)

IP20

entrée du contact à poussoir

Non

Courant de commutation

16 A

avec coupure nocturne programmable

Non

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)

2600 VA

charge max. de lampe fluorescente

2600 VA

longueur max. de conduit du capteur de lumière

50 m

Puissance halogène

2600 W

largeur en nombre de modules

1

fréquence assignée

50...60 Hz

Tension

230 V

profondeur d'encastrement

65.5 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.