Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Interrupteur crépusculaire digital fixation sur rail DIN. 2 Modules. Réglage 1-99000 lux. Tension 230V, 2 contacts inverseurs 16A. TEMPO à l'enclenchement 0-59 min. Cellule IP55 fixation Fixation saillie
Avec le Theben 1120130, réduisez votre consommation d'éclairage ! Son réglage précis de 1 à 99 000 lux vous permet d'adapter l'allumage. Compatible avec tous les types d'ampoules, il s'installe en un clin d'œil. Plus de lumière inutile la journée.
Luna
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
classe de protection (IP), capteur de lumière
avec coupure nocturne programmable
classe de protection du capteur de lumière
puissance max. de commutation LED
type de montage du capteur de lumière
entrée du contact à poussoir
plage de réglage de la valeur de luminosité
Courant de commutation
Classe de protection (IP)
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
longueur max. de conduit du capteur de lumière
Puissance halogène
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
charge max. de lampe fluorescente
Largeur en nombre de modules
Profondeur d'encastrement
Type de pose
fréquence assignée
Tension