Interrupteur crépusculaire digital fixation sur rail DIN. 2 Modules. Prog 24h/7jrs. Réglage 1-99000 lux. Tension 230V, contact inverseur 16A. TEMPO à l'enclenchement 0-59 min. Cellule IP55 Fixation saillie
Avec le Theben 1210130, réglez la luminosité de 1 à 99 000 lux et programmez des cycles d'éclairage personnalisés sur 7 jours. Idéal pour les bureaux, il réduit votre consommation d'énergie liée à l'éclairage, tout en offrant un confort d'éclairage.
Luna
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
classe de protection (IP), capteur de lumière
avec coupure nocturne programmable
classe de protection du capteur de lumière
puissance max. de commutation LED
type de montage du capteur de lumière
entrée du contact à poussoir
plage de réglage de la valeur de luminosité
Courant de commutation
Classe de protection (IP)
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
charge max. de lampe fluorescente
longueur max. de conduit du capteur de lumière
Puissance halogène
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
largeur en nombre de modules
fréquence assignée
Tension
profondeur d'encastrement
Type de pose