type de montage du capteur de lumière
autre
classe de protection du capteur de lumière
II
plage de réglage de la valeur de luminosité
5...2000 lx
Courant de commutation
10 A
Classe de protection (IP)
IP20
entrée du contact à poussoir
Non
classe de protection (IP), capteur de lumière
IP55
avec coupure nocturne programmable
Non
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
1000 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
1000 VA
charge max. de lampe fluorescente
1000 VA
longueur max. de conduit du capteur de lumière
100 m
Puissance halogène
2300 W
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
10 A
tension assignée du capteur de lumière
230 V
Largeur en nombre de modules
1
fréquence assignée
50...60 Hz
Profondeur d'encastrement
17.8 mm