Programmateur ménager journalier avec fiche 2P+T et socle 2P+T 16A

Main media

Programmateur ménager journalier avec fiche 2P+T et socle 2P+T 16A

 
 

Détails du produit

Programmateur ménager journalier
Avec fiche 2P+T et socle 2P+T 16A - Alimentation 230V~ - 50Hz - Puissance maximum 3680W en 230V~
Programmation par segment imperdable - Commutateur marche forcée / programmation automatique
Livré sous blister avec Gencod
Avec éclips de protection pour protection des enfants

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

91070000

Prise de courant avec commutateur horaire

précision par jour

0 s

Classe de protection (IP)

IP20

Type d'horloge

horloge journalière

courant de commutation nominal à 230 V CA

16 A

réserve de marche en heures

0

réserve de marche en années

0

fréquence de la tension d’alimentation

50...50 Hz

Tension d'alimentation

230...230 V

type de prise

broche de contact de protection

Type de tension d'alimentation

AC

type d’entraînement

synchronisé avec le secteur

temps de commutation minimal

15 min

Modèle type

analogique

Type de pose

fiche d'adaptation avec prise

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.