Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TS-ASTRO1 horloge modulaire astronomique type de pose: rail DIN (1 TE) type horloge: numérique astronomique canal 1: 16 A / 250 V à cos '=1/200W, LED 200W maxi temporisation: mini 1 min réglage: manuel sur appareil / sécurité par code
Horloge digitale Astrologique pour installation dans le boîtier de distribution
1 canal
60 pas de mémoire
Pouvoir de coupure 16 A
Programme astronomique
Programme journalier et hebdomadaire
Commutation continue par date/Programme férié
Temps de commutatio
Chronolux
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
entrée externe de contact à poussoir
précision par jour
Classe de protection (IP)
courant de commutation nominal à 250 V CA
réserve de marche en années
Fréquence de la tension d’alimentation
compteur d'heures
Tension d'alimentation
Type de tension d'alimentation
présélection de commutation
Commande manuelle
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
commandé par quartz
programme d'impulsion
programme vacances
programme 24 h
programme 60 min
Largeur en nombre de modules
programme annuel
programme hebdomadaire
Nbre de canaux
programme astronomique
nombre d'emplacements de mémoire
Profondeur
Hauteur
Largeur
Type de pose