Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Acti9 - MINs - minuterie 30s..20mn - contact 16A/230Vca - marche forcée - H89mmxL18mmxP66mm - IP20B - compatibilité mécanique avec barres omnibus en peigne de distribution électrique - 2 pas de 9mm - blanc (RAL 9003)
Minuteries d'escalier électroniques MIN. Largeur de 18 mm (2 modules de 9 mm). Fermeture puis ouverture d'un contact dans un temps déterminé. Temporisation réglable de 0,5 à 20 minutes. Circuit de commande avec boutons poussoirs standard ou lumineux 230V connectés. La commande manuelle est possible. Fonctionnement silencieux.
La série Acti9 propose une gamme de commandes de charges, notamment pour piloter des éclairages. Les solutions de la gamme Acti9 sont des interrupteurs et des minuteries modulaires, programmables et numériques, notamment IC, iC+, IHP et ITA pour piloter plus précisément vos charges électriques au plus près de vos besoins.
Acti9
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
fonction de courant de surcharge sélectionnable
contact à poussoir courant de lampe à effluves
Courant de commutation
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
charge max. de lampe fluorescente
Puissance halogène
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
Tension d'alimentation
Type de tension d'alimentation
réarmement
préavis d'extinction
type de commutation
fréquence de tension de commande 2
fréquence de tension de commande 1
type de tension de commande 1
Tension de commande
largeur en nombre de modules
retardement du déclenchement
profondeur d'encastrement
fonction
Type de pose