Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Acti9 MINt - minuterie 30s..20mn/1h - contact 16A/230Vca - marche auto - H89mmxL18mmxP66mm - IP20B - compatibilité mécanique avec barres omnibus en peigne de distribution électrique - 2 pas de 9mm - blanc (RAL 9003)
Découvrez la minuterie électronique silencieuse programmable Acti9, qui permet une fermeture de contact précise suivie d'une ouverture temporisée pour une automatisation sans faille. Comprend un avertissement de pré-déconnexion intégré via le scintillement de la lampe, améliorant la sécurité opérationnelle et la sensibilisation de l'utilisateur dans les environnements d'éclairage automatisés. Une temporisation réglable de 0,5 à 20 minutes pour un contrôle flexible. La tension nominale de fonctionnement est de 230VAC +10% à 15% avec une fréquence de fonctionnement de 50Hz à 60Hz. En outre, le courant de commutation maximal est de 16A à 230VAC. Ce dispositif est destiné aux petits bâtiments commerciaux. Il peut être monté sur un rail DIN, et sa largeur est de 2 pas de 9mm. Le produit est blanc (RAL 9003). Ses bornes présentent un degré de protection IP20B. L'appareil fonctionne à des températures comprises entre -25°C et 50°C. La gamme Acti9 MIN permet de limiter les opérations d'éclairage à la période strictement nécessaire en ouvrant ou fermant automatiquement une lumière dans un délai réglable. Permettant de connecter plusieurs boutons-poussoirs de commande, ils sont idéaux pour contrôler l'éclairage des escaliers, des couloirs d'immeubles, des garages ou la ventilation des toilettes par exemple.
La série Acti9 propose une gamme de commandes de charges, notamment pour piloter des éclairages. Les solutions de la gamme Acti9 sont des interrupteurs et des minuteries modulaires, programmables et numériques, notamment IC, iC+, IHP et ITA pour piloter plus précisément vos charges électriques au plus près de vos besoins.
Acti9
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
fonction de courant de surcharge sélectionnable
contact à poussoir courant de lampe à effluves
Courant de commutation
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
charge max. de lampe fluorescente
Puissance halogène
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
Tension d'alimentation
Type de tension d'alimentation
réarmement
préavis d'extinction
type de commutation
fréquence de tension de commande 1
type de tension de commande 1
Tension de commande
largeur en nombre de modules
retardement du déclenchement
profondeur d'encastrement
fonction
Type de pose