Relais temporisé, minuterie pour cage d'escalier, télérupteur (4 fct.)

Main media

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC 0...0 V
  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz 230...230 V
  • plage temporelle 30...720 s

Relais temporisé, minuterie pour cage d'escalier, télérupteur (4 fct.)

 
 

Détails du produit

Xpole

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Xpole

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Relais temporisé

montage du devant

Oui

nombre de sorties, non retardées, contact inverseur

0

nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture

0

nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture

0

Classe de protection (IP)

IP20

type de tension de fonctionnement

AC

Type de tension commande

AC

tension de fonctionnement CA 60 Hz

230...230 V

nombre de sorties, retardées, contact inverseur

0

tension de fonctionnement CA 50 Hz

230...230 V

nombre de sorties, retardées, contact à fermeture

1

adapté à un montage de profilés chapeaux

Oui

nombre de sorties, retardées, contact à ouverture

0

sorties, commutable, retardées/non retardées

Non

enfichable sur un contacteur

Non

tension d'alimentation de courant nominal CC

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz

230...230 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz

230...230 V

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

fonction formation d'impulsion

Non

fonction à contact fugitif

Non

fonction retardement du déclenchement

Oui

plage temporelle

30...720 s

largeur

17.5 mm

Intensité

16 A

fonction retardée à l'enclenchement

Non

avec sortie de semiconducteur

Non

fonction cadencée avec impulsion, variable

Non

fonction cadencée avec pause, variable

Non

fonction clignotement avec impulsion, temps fixe

Non

fonction clignotement avec pause, temps fixe

Non

uniquement adapté pour commande à distance

Non

fonction étoile/triangle

Non

fonction glissant à l'enclenchement

Non

commande à distance possible

Non

appareil complet avec socle

Non

courant de démarrage max.

80 A

profondeur

65 mm

hauteur

87 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.