Prise de courant modulaire 16A 2P+T standard français 250V

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur en nombre de modules 2.5
  • Tension 250 V
  • Calibre 16 A

Acti 9 - prise de courant modulaire iPC - 2P+T - Français - 16A - 250VCA 50/60Hz - pour rail DIN symétrique - largeur 5 pas de 9 mm - IP20 IEC 60529 - IP40 (dans boîtier modulaire) IEC 60529 - raccordement bornes à cage

 
 

Détails du produit

Schneider Electric propose pour compléter sa gamme Acti9 et être en conformité avec la norme NF C 15-100, une prise modulaire à intégrer dans les tableaux électriques. Elle permet d'alimenter les équipements communiquants placés dans la gaine technique logement.Ses bornes de raccordement acceptent les fils conducteurs souples de section 6 mm² ou rigide de section 10 mm². La prise est encliquetable sur rail DIN, pour une installation sans éléments de fixation. Pour une sécurité maximale, elle dispose d'obturateurs contre l'intrusion d'objets conducteurs dans les prises femelles en façade.De couleur blanche, ses dimensions et son design lui permettent de s'intégrer harmonieusement dans les tableaux de vos clients, alliant ainsi l'esthétique à la garantie d'une installation sécurisée.
Acti9, le systeme modulaire complet haute performance dédié à la distribution terminale. La nouvelle interface modulaire intelligente Acti 9 Smartlink transmet les données des appareils Acti9, vers un automate ou un système de supervision via le réseau de communication Modbus serial line.
Toutes les données sont mémorisées, nombre de cycles, consommation, durée de fonctionnement, même en cas de coupure d'alimentation.
Aucune configuration des produits raccordés n'est nécessaire.
La communication s'adapte automatiquement, à la mise sous tension de l'Acti9 Smartlink, aux paramètres de communication du maître Modbus (PLC, superviseur).

Acti9 control

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Acti9 control

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Prise de courant modulaire

type de contact de protection

rond

Classe de protection (IP)

IP20

avec témoin lumineux

Non

largeur en nombre de modules

2.5

avec eclips / protection enfant

Oui

Tension

250 V

Calibre

16 A

profondeur d'encastrement

63 mm

type de tension

AC

avec volet de protection

Oui

Modèle type

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.